Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschluss-Set bestehend aus vier Übergänge sowie zwei Endkappen

Anschluss-Set 1 Edelstahlwellrohr
ANSHL-SET1-WLRO-EDST-WAERMEPUMPE-DN32

Art.-Nr. 0886610002

EAN 4099618248672

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschluss-Set bestehend aus vier Übergänge sowie zwei Endkappen

Art.-Nr. 0886610002
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
Für den Anschluss des Wärmepumpenrohrs Edelstahl an die Wärmepumpe/den Heizkreislauf
  • Übergänge mit zylindrischem Rohraußengewinde

  • Gummiendkappen zum Verschluss der Stirnseiten des Wärmepumpenrohrs Edelstahl im Gebäude/bei nicht drückendem Wasser
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennweite DN

DN 32

Anschlussgewinde

AG G 1 1/4 Zoll

Anschluss-Set bestehend aus vier Übergänge sowie zwei Endkappen inklusive:
4 x
Übergang

UEBERGANG-WLRO-EDST-WP-DN32XAG1 1/4ZO

Beschreibung: Für den Anschluss des Wärmepumpenrohrs Edelstahl an die Wärmepumpe oder den Heizkreislauf
Menge: 4 x
2 x
Gummi-Endkappe

ENDKA-GU-WLRO-EDST-WP-DN32/DN40X200MM

Beschreibung: Zum Verschluss der Stirnseiten des Wärmepumpenrohrs Edelstahl im Gebäude/bei nicht drückendem Wasser
Menge: 2 x