Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlagwirbel mit Gelenk

Anschlagwirbel Stahl GK10 mit Gelenk
ANSHLGWRBL-360-(5T)-M27X40

Art.-Nr. 516262741

EAN 4046777667325

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlagwirbel mit Gelenk

Art.-Nr. 516262741
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
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten
  • 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

  • 360° drehbar

  • Anschraubbar mittels Ringmaulschlüssel

  • Rissgeprüft zu 100 %

  • Güteklasse GK 10
Hinweis

Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10 % zulässig.

  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/427EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit

5 t

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M27

Gewindelänge (l1)

40 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Innendurchmesser (d2)

58 mm

Bügelbreite (d3)

116 mm

Körperhöhe (h3)

64,5 mm

Innenhöhe (h2)

85 mm

Höhe (h1)

205 mm

Bügeldurchmesser (s1)

27 mm

Stärke (b1)

21 mm

Auflagendurchmesser (d4)

68 mm

Innenantrieb (is)

IS14

Drehmoment max.

400 Nm

Produktgewicht (per Stück)

3900,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen