Anschlagwirbel mit Gelenk
Anschlagwirbel Stahl GK10 mit Gelenk
ANSHLGWRBL-360-(1,3T)-M14X21
Art.-Nr. 516261421
EAN 4046777667271
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
- 360° drehbar
- Anschraubbar mittels Ringmaulschlüssel
- Rissgeprüft zu 100 %
- Güteklasse GK 10
Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10 % zulässig.
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/427EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
Tragfähigkeit | 1,3 t |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M14 |
Gewindelänge (l1) | 21 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Innendurchmesser (d2) | 40 mm |
Bügelbreite (d3) | 79 mm |
Körperhöhe (h3) | 43,5 mm |
Innenhöhe (h2) | 56 mm |
Höhe (h1) | 137 mm |
Bügeldurchmesser (s1) | 19 mm |
Stärke (b1) | 15 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 45 mm |
Innenantrieb (is) | IS10 |
Drehmoment max. | 120 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 1200,000 g |