Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlagwirbel PLOW

Anschlagwirbel Pewag PLOW
ANSHLGWRBL-PLOW-3,4T-M20X30

Art.-Nr. 5162350144

EAN 4099618701955

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlagwirbel PLOW

Art.-Nr. 5162350144
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
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten
  • Kugelgelagert, daher drehbar auch unter Last

  • Patentiert

  • Anzugsmoment gestempelt

  • Werkzeuglose Montage / Demontage

  • 360° drehbar (in Lastrichtung einstellbar)

  • Bügel 180° klappbar

  • 100% rissgeprüfte Schraube, korrosionsgeschützt

  • Hülse schützt die Kontaktoberfläche der Last

  • Seriennummer

  • 4-fache Sicherheit gegen Bruch

  • Gewindegrößen von M8 bis M24; Tragfähigkeiten 0,4 bis 4,7t

  • Einsatztemperatur -20°C bis 200°C ohne Abminderung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit

3,4 t

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M20

Gewindelänge (l1)

30 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Innendurchmesser (d2)

70 mm

Bügelbreite (d3)

121 mm

Körperhöhe (h3)

67 mm

Innenhöhe (h2)

53 mm

Höhe (h1)

161 mm

Bügeldurchmesser (s1)

28 mm

Stärke (b1)

23 mm

Auflagendurchmesser (d4)

67 mm

Innenantrieb (is)

IS14

Drehmoment max.

100 Nm

Produktgewicht (per Stück)

2940,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen