Anschlagwinkel Genauigkeit 2
Anschlagwinkel DIN 875/2
ANSHLGWNKL-DIN875-II-200X130MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gefertigt aus Normstahl DIN 875/2
Geringe Rechtwinkligkeitstoleranz
Geeignet für Arbeiten im allgemeinen Maschinenbau
Hochkanten fein geschliffen und justiert
Flachseiten fein geschliffen und abgerichtet
Datenblätter(X)
![]() | |
Dicke (B1) | 6 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Schenkelmaß lang (L1) | 200 mm |
Schenkelmaß kurz (L2) | 130 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!