Anschlagwinkel Genauigkeit 1
Anschlagwinkel DIN 875/1
ANSHLGWNKL-DIN875-I-150X100MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gefertigt aus Normalstahl DIN 875/1
Sehr geringe Rechtwinkligkeitstoleranz
Geeignet für Kontrolle und Arbeiten im Präzisionsbereich
Hochkanten fein geschliffen und justiert
Flachseiten fein geschliffen und abgerichtet
Datenblätter(X)
Dicke (B1) | 6 mm |
Breite (B) | 25 mm |
Schenkelmaß lang (L1) | 150 mm |
Schenkelmaß kurz (L2) | 100 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!