Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschlagpunkt ABS Lock DH05 - DACHHAKEN-DH05-(DH05)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

Anschlagpunkt ABS Lock DH05 - DACHHAKEN-DH05-(DH05) - 1

Anschlagpunkt ABS Lock DH05

DACHHAKEN-DH05-(DH05)

Art.-Nr. 0838904133

EAN 4260336780373

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlagpunkt ABS Lock DH05

Art.-Nr. 0838904133
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
Anschlagpunkt + Leiterhaken zum Einschrauben in Dachsparren durch Aufsparrendämmung

​Sicherheitsdachhaken ABS-Lock DH05 fürs Steildach mit breiter Grundplatte zur flexiblen Ausrichtung.



Alle Sicherheitsdachhaken von ABS Safety sind gemäß DIN EN 517:2006, Typ B zertifiziert und somit in alle Richtungen belastbar. Dadurch sind die Anschlageinrichtungen in der Praxis deutlich anwenderfreundlicher, denn die Dachhaken können von jedem Punkt auf der Dachfläche ausgenutzt werden (nicht axial).


Zusätzlich haben wir den ABS-Lock DH05 in internen Fallversuchen Belastungen ausgesetzt, die einer Nutzung durch 3 Personen zu gleicher Zeit entspricht. Diesen Belastungstests hat der Dachhaken problemlos standgehalten.



Der Anschlagpunkt ABS-Lock DH05 besteht vollständig aus Edelstahl und bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, eine Leiter einzuhängen.


Zur sicheren Nutzung des Dachhakens benötigen Sie außerdem einen Auffanggurt und ein Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer.​

HinweisAbmessungen 0838904133 + 342 + 343 = Tellerkopfschrauben 8 x 160 mm
Abmessungen 0838904340 = Tellerkopfschrauben 8 x 180 mm
Abmessungen 0838904341 = Tellerkopfschrauben 8 x 200 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517:2006, Typ B

  • Anschlagpunkt + Leiterhaken

  • für tragende Holzkonstruktionen

  • Grundplatte für variable Montage

  • im Holzsparren verschraubt (auch Aufsparrendämmung)

  • Dachsparren min. 60 mm x 120 mm
Anleitung

Dank einer speziellen Grundplatte richten Sie diesen Edelstahl-Sicherheitsdachhaken variabel an der Ziegelwölbung aus. Der gekröpfte Holm überbrückt die Dachlattung. Die Montage erfolgt mit den 2 mitgelieferten Edelstahlschrauben durch die Konterlattung im Sparren.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

0 mm

EN-Norm

517-B

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzschalung

Typbezeichnung

DH-05

Höhe

0 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen