Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlagpunkt ABS Lock X Rivet Erhöhung

ANSHLGPKT-(LX-SW-N-250-ZW)-RIVET-150MM

Art.-Nr. 0838904226

EAN 4260336784012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlagpunkt ABS Lock X Rivet Erhöhung

Art.-Nr. 0838904226

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl-Verankerungspunkt für negativ verlegtes Sandwich- und Metalltrapezblech, getestet nach EN 795 für 3 Personen gleichzeitig. Auch als Systemstütze (End-, Kurve und Zwischenstütze) für Seilsysteme nach EN 795 Klasse C.



  • Ab Stahlblech Stärke 0,45mm, Grundplatte 362 x 200 mm

  • LX-SW-N-ZW = Zwischenhalter mit Ringöse, inkl. Erhöhung 150 mm

  • LX-SW-N-ZW-350 = Wie LX-SW-N-ZW, inkl. Erhöhung 350 mm

  • SY-1031-35 = Zusätzliche Befestigungslasche z.B. für T-Kreuzungen, oder wenn Seilanfang und Ende an einem X-Rivet liegen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Metall-Trapezblech, Sandwichprofil

Typbezeichnung

LX-SW-N-250-ZW

Höhe

150 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen