Anschlagpunkt ABS Lock X-SR-B-A
ANSHLGPKT-(LX-SR-B-400-A)-400MM
Art.-Nr. 0838904472
EAN 4260336783466
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschlageinrichtung aus robustem Edelstahl mit Grundplatte
- Befestigung mit 4 Ankerstangen zum Einkleben in gerissenem und ungerissenem Beton
- Beton ≥ C20/25
- Mit definierter Sollknickstelle, ohne zusätzliche thermische Einwirkung
- Verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungssysteme
- Die Anschlageinrichtung kann mit einer zusätzlichen Verlängerung ausgestattet werden
- Für maximal 3 Personen
- Geprüft nach EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen
- Anschlageinrichtung: Ø 42 mm
- Ankerstangenlänge: 125 mm
- Überstand: 300 mm
- Dachaufbau: bis max. 150 mm
- Inklusive aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial
Der Anschlagpunkt kann auch als Systemkomponente in einem Seilsicherungssystem verwendet werden. Er kann quer und axial belastet werden und ist zur Zwischenstütze ebenso geeignet wie zum Träger für Kurvenelemente und Halterung für Endterminals.
Verbundmörtel WIT UH 300 nicht enthalten!
Gewindestangen nach DIN 976 M10x125 mm aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
Datenblätter(X)
Die 4 Ankerstangen des Sekuranten ABS-Lock X-SR-B-A werden dauerhaft im Beton verklebt.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 400 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Typbezeichnung | LX-SR-B-400-A |
Höhe | 400 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |