Anschlagpunkt ABS Weight on Top Double
Anschlagpunkt ABS Weight on Top Double
ANSHLGPKT-WEIGHT-ON-TOP-DOUBLE(W-OT-D)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit dem ABS Weight OnTop Double errichten Sie flexibel Seilsicherungssysteme auf Flachdächern bis 5° Dachneigung - und das, ohne die Dachhaut zu öffnen. Denn diese Anschlageinrichtung wird mit 16 Betonplatten (jeweils 50 x 50 x 5 cm zu 28 kg; nicht im Lieferumfang) beschwert. Die Auflast wird auf einen nur 150 x 150 cm großen Rahmen aufgebracht, in den ein Netz aus PE-Gewebe gespannt ist Das ist eine echte Platzersparniss Im Vergleich zu herkömmlichen Auflast-Produkten.
Mit einem Gesamtgewicht von 483 kg erzeugt der ABS Weight OnTop Double eine Dachlast von 214,67 kg pro m². Er fungiert je nach Anwendungsfall als Rückhaltesystem oder Auffangsystem. Gerne berät Sie unser Serviceteam bei der konkreten Planung einer optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Anschlageinrichtung.
Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an.
Datenblätter(X)
Herz des ABS Weight OnTop Double ist ein robuster und witterungsbeständiger Aluminiumrahmen, in dessen Zentrum ein Anschlagpunkt aus plastisch verformbaren Edelstahl platziert ist. Als Sekurant ist der ABS Weight OnTop Double gemäß DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:2013 für die gleichzeitige Nutzung von 2 Personen getestet. Mit einem Stützrohr verstärkt, dient das System als Träger von Kurvenelementen oder Endhaltern in Seilsicherungssystemen.
- Für Flachdächer bis 5°
- Auflast beschwert mit 16 Betonplatten (50 x 50 x 5 cm, nicht im Lieferumfang)
- Gesamtgewicht 483 kg; erzeugt Dachlast von ca. 214,67 kg pro m² als Anschlagpunkt für 2 Personen
- Erfordert Stützrohr bei Einsatz als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
- Inkl. 5 EPDM-Patches zum Schutz der Dachhaut
Werkstoff | Aluminium/Edelstahl |
Stablänge | 300 mm |
Durchmesser | 16 mm |
EN-Norm | 795-B |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Typbezeichnung | W-OT-D |
Höhe | 300 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |