Anschlagpunkt ABS Lock X Trapez mit Stützrohr
Anschlagpunkt ABS Lock X Trapez mit Stützrohr
LOCKX-TRAPEZ(LX-T-600SR)-VERST-600MM
Art.-Nr. 0838904093
EAN 4260336784272
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl-Verankerungspunkt für positiv oder negativ verlegtes Metalltrapezblech, getestet nach EN 795 für 3 Personen gleichzeitig. Auch als Systemstütze (End-, Kurve- und Zwischenstütze) für Seilsysteme nach EN 795 Klasse C.
- Ab Stahlblech Stärke 0,63mm, Grundplatte 290 x 200 mm, Stütze ∅16 mm
- Für Hochsicken-Abstände (Mitte-Mitte) von 180 bis 250 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial (4 Spezialkippdübel)
Der Anschlagpunkt ist DIBt zugelassen und entspricht DIN EN 795:2012 Typ A zur Befestigung auf Trapezblech.
Datenblätter(X)
Die Grundplatte des ABS-Lock X-TRAPEZ ist für alle Standard-Sickenabstände von 180-250mm ausgelegt.
Der ABS-Lock X-TRAPEZ wird über 4 Kippdübel von oben auf dem Stahl-Trapezblech montiert. Die Montage erfolgt dabei schnell und einfach. Die Grundplatte dient als Schablone zum Markieren der Bohrstellen. Die vier Bohrungen können z. B. mit einem Schäl- oder Fräsbohrer erfolgen.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 600 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Metall-Trapezblech |
Typbezeichnung | LX-T-600-SR |
Höhe | 600 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |