Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschlagpunkt ABS Lock X Rivet Erhöhung - LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N-333-ZW)-150MM Anschlagpunkt ABS Lock X Rivet Erhöhung - LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N-333-ZW)-150MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

Anschlagpunkt ABS Lock X Rivet Erhöhung - LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N-333-ZW)-150MM - 1
Anschlagpunkt ABS Lock X Rivet Erhöhung - LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N-333-ZW)-150MM - 2

Anschlagpunkt ABS Lock X Rivet Erhöhung

Anschlagpunkt ABS Lock X Rivet Erhöhung
LOCK-X-RIVET-(LX-SW-N-333-ZW)-150MM

Art.-Nr. 0838904221
EAN 4053479383385
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl-Verankerungspunkt für negativ verlegtes Sandwich- und Metalltrapezblech, getestet nach EN 795 für 3 Personen gleichzeitig. Auch als Systemstütze (End-, Kurve und Zwischenstütze) für Seilsysteme nach EN 795 Klasse C.



  • Ab Stahlblech Stärke 0,45mm, Grundplatte 362 x 200 mm

  • LX-SW-N-ZW = Zwischenhalter mit Ringöse, inkl. Erhöhung 150 mm

  • LX-SW-N-ZW-350 = Wie LX-SW-N-ZW, inkl. Erhöhung 350 mm

  • SY-1031-35 = Zusätzliche Befestigungslasche z.B. für T-Kreuzungen, oder wenn Seilanfang und Ende an einem X-Rivet liegen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Metall-Trapezblech
Sandwichprofil

Typbezeichnung

LX-SW-N-333-ZW

Höhe

150 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen