Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 16 - LOCKX HOLZ(LX-H-400-16)SCHALUNG 400 MM Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 16 - LOCKX HOLZ(LX-H-400-16)SCHALUNG 400 MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 16 - LOCKX HOLZ(LX-H-400-16)SCHALUNG 400 MM - 1
Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 16 - LOCKX HOLZ(LX-H-400-16)SCHALUNG 400 MM - 2

Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 16

LOCKX HOLZ(LX-H-400-16)SCHALUNG 400 MM

Art.-Nr. 0838904042

EAN 4260336783183

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 16

Art.-Nr. 0838904042
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
Einzelanschlagpunkt mit DIBt-Zulassung für schwache Holzuntergründe

Absturzsicherung auf Holz mit nur 24 mm Stärke? Für den Sekuranten ABS-Lock X-H-16 ist das kein Problem. Der Einzelanschlagpunkt kann auf OSB sogar schon ab einer Mindeststärke von 18 mm (22 mm nach abZ Vorgabe) montiert werden. Möglich wird das durch seine verformbare Edelstahl-Stütze, die bei einem Sturz die Hebelkräfte in Schubkräfte umwandelt.



Die Anschlageinrichtung ABS-Lock X-H-16 ist vollständig aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und hat eine Grundplatte (200 x 200 mm). Um ein Stützrohr erweitert, dient der ABS-Lock X-H-16 auch als Zwischen- und Endstütze in Seilsicherungssystemen für bis zu 4 Nutzer.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-14.9-688

  • Ü-Zeichen

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Auf Holzschalung verschraubt

  • Holz min. 24 mm, OSB 18 mm (22 mm nach abZ Vorgabe)

  • Inkl. Befestigungsmaterial

  • Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
Anleitung

Der Einzelanschlagpunkt kann auf OSB sogar schon ab einer Mindeststärke von 18 mm (22 mm nach abZ Vorgabe) montiert werden. Möglich wird das durch seine verformbare Edelstahl-Stütze, die bei einem Sturz die Hebelkräfte in Schubkräfte umwandelt.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

400 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzschalung

Typbezeichnung

LX-H-400-16

Höhe

400 mm

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen