Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 14+2 SR

Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 14+2 SR
ANSHLGPKT-ABS-LOCK-(X-H-14+2 SR 600)

Art.-Nr. 0838904266

EAN 4260486760485

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 14+2 SR

Art.-Nr. 0838904266
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
  • Mit 2 langen Schrauben im Balken befestigt und 14 weiteren direkt auf der Holzschalung sichert dieser Edelstahl-Anschlagpunkt (∅ 16 mm) mit Grundplatte (200 x 200 mm) Dacharbeiter und Co. gegen Absturz

  • Inklusive allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt
Hinweis
  • Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-688) beachten

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

  • abZ & DIN EN 795: Holz min. 24 mm, Balken min. 60 mm breit

  • inkl. Befestigungsset

  • Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen

DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock X-H-14+2 für Holzschalungen ab 24 mm Stärke dient für bis zu 3 Personen als Rückhaltesystem oder Auffangsystem

  • Die plastisch verformbare Anschlageinrichtung ist für eine Querbelastung entwickelt und wird auf dem Boden montiert

  • Der Sekurant basiert auf einer Stütze (∅16 mm), die sich bei einer Sturzbelastung umlegt und so die Hebelwirkung vermindert

  • Auf den Befestigungsuntergrund wirken dann nur noch geringe Schubkräfte, die problemlos absorbiert werden

  • Der Sekurant ABS-Lock X-H-14+2 wird mit 16 Edelstahlschrauben installiert: 14 kurze Schrauben werden nur in die Holzverschalung geschraubt, 2 lange Schrauben benötigen einen tragfähigen Sparren

  • Mit dem speziellen ABS-Lock X Stützrohr machen Sie den Anschlagpunkt fit für den Einsatz in Seilsicherungssystemen

Werkstoff

Edelstahl

Höhe

600 mm

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen