ABS Anschlagpunkt Lock X Durch
Anschlagpunkt ABS Lock X Durch
LOCKX DURCHSTECK(LX-DURCH-400) 400 MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Edelstahl-Sekurant ABS-Lock X-DURCH ist ein echtes Kraftpaket. Mit einer 200 x 200 mm großen Grundplatte wird er durch Beton, Hohldecken, Leichtbeton oder Porenbeton gekontert. Das verschraubte Stützrohr gibt zusätzlich Stabilität. So sichert das System als Einzelanschlagpunkt bis zu 3 Personen bei der Arbeit. Er eignet sich zudem hervorragend als Stütze für Kurvenelemente und Endterminals in Seilsicherungssystemen. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Klemmbereich an, damit diese Absturzsicherung auch voll Ihren Anforderungen entspricht.
Um Ihnen die Montage von oben (etwa durch Decken) zu erleichtern, bieten wir Ihnen optional die ABS-Lock X-DURCH Hülse an. Sie wird auf das obere Gewinde geschraubt und erlaubt es Ihnen, die Grundplatte durch das Bohrloch nach oben zu ziehen.
Selbstverständlich kann der ABS-Lock X-DURCH auch als Anschlageinrichtung über dem Kopf montiert werden. Das System ist in jede Belastungsrichtung getestet. Damit ist der Anschlagpunkt eine vielseitige Komponente für die Planung von Auffangsystemen oder Rückhaltesystemen, die optimal auf die Anforderungen Ihres Betriebs oder Gebäudes zugeschnitten sind.
Datenblätter(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Durch Decken, Hohlprofile und Leichtbeton
- Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl
- Optional: Montagehilfe ABS-Lock X-DURCH Hülse
Besonders robuster Edelstahl-Anschlagpunkt mit verschraubtem Stützrohr (Ø 42 mm), Grund- (200 x 200 mm) und Konterplatte (100 x100 mm). Durch Decken, Fassaden, Hohlprofile und Leichtbeton montiert, sichert dieser Sekurant 3 Personen und trägt problemlos Endstützen von Seilsicherungssystemen.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 400 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Typbezeichnung | LX-DURCH-400 |
Höhe | 400 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |