Anschlagpunkt ABS-Lock-On-Top-MAX für die durchdringungsfreie Montage auf der Dachhaut
Anschlagpunkt ABS Lock-On-Top MAX
ANSHLGPKT-LOCK-ON-TOP-MAX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschlagpunkt zum Aufschweißen auf Bitumen mit abZ
- Als Zwischenstütze für Seilsystem verwendbar
- Befestigung mit Bitumenschweißbahn „Bauder PYE PV 200 S5 EN“
- Anschlagöse mit Dämpfungselement
- für Flachdächer bis 5°
- durchdringungsfrei ohne Auflast
- flacher Aluminiumrahmen: 153 x 153 cm
- Montagevorgaben der abZ (Z-72.2-4) beachten
- Max. Nutzerzahl: 1 Person
Datenblätter(X)
Gefertigt aus Edelstahl und hochfestem Aluminium für den permanenten Einsatz unter freiem Himmel.
Rahmen und Querstreben des Personenanschlagpunktes werden mit Bitumenschweißbahnen des Typs BAUDER PYE PV 200 S5 EN abgedeckt, die sie dann einfach mit dem Untergrund verschweißen. Eine zusätzliche Beschwerung oder Auflast ist nicht erforderlich.
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Höhe | 300 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!