Anschlagpunkt ABS Lock III BE Pro 24
Anschlagpunkt ABS Lock III BE Pro 24
ANSHLGPKT-(LOCK-III-BE-PRO-400-24)400MM
Art.-Nr. 0838904502
EAN 4260486763585
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unkomplizierter Beton Anschlagpunkt mit integrierter Prüfmöglichkeit.
Mit dem ABS Lock III BE Pro 24 wird die Montage und jährliche Überprüfung einer individuellen Absturzsicherungslösung zum Kinderspiel.
Für die dauerhafte Befestigung genügt eine einzelne Bohrung in den Betonuntergrund.
Der Spezialdübel am unteren Ende der Stütze wird aufgespreizt, indem sie mit einem handelsüblichen Drehmomentschlüssel die Mutter am oberen Ende anzieht (170 nM).
Der in Deutschland entwickelte und aus hochwertigem Edelstahl gefertigte ABS Lock III BE Pro 24 bietet eine enorme Arbeitserleichterung und vereinfacht zugleich die einmal pro Jahr vorgeschriebene Überprüfung durch einen Sachkundigen. Dieser kann durch Anziehen der Mutter, die zugänglich ist, jederzeit testen ob der Sekurant auch weiterhin fest im Untergrund sitzt.
Der besonders robuste Anschlagpunkt (Ø 24 mm).
Datenblätter(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton ≥ C20/25
- in wenigen Minuten installiert
- stärkere Stütze (Ø 24 mm) für Kurvenelemente etc.
- unkomplizierte jährliche Überprüfung per Drehmomentschlüssel
Die Installation dieser modernen Anschlageinrichtung dauert nur wenige Minuten.
- Sie bohren einfach ein Loch und hämmern den Stab mithilfe des praktischen Schlagbohraufsatzes bis zur Markierung ein.
- Nach wenigen Sekunden sitzt der Sekurant fest und kann umgehend zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) genutzt werden.
Alle erforderlichen Stammdaten für die Montagedokumentation und jährliche Überprüfung finden Sie wie gewohnt witterungsbeständig auf den Anschlagpunkt eingelasert.
Mit verwitterten Aufklebern müssen Sie sich nicht herumschlagen.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 400 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Typbezeichnung | L3-BE-PRO-400-24 |
Höhe | 400 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |