Anschlagpunkt ABS Lock III BE Pro 16
ANSHLGPKT-(LOCK-III-BE-PRO-200-16)-200MM
Art.-Nr. 0838904510
EAN 4260486763929
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einhämmern, Dübel spreizen, sofort einsatzbereit. Mit dem Personenanschlagpunkt ABS-Lock III-BE Pro wird die Montage von Absturzsicherungslösungen auf dem Flachdach noch einfacher. Denn die Verankerung im Beton benötigt nur ein Bohrloch. Der Spezialdübel des Edelstahl-Sekuranten wird vom Kopf aus mit einem Handgriff aufgespreizt. Ein Drehmomentschlüssel genügt.
Unsere Anschlageinrichtung mit europäisch technischer Zulassung (ETA-20/0602) kann selbstverständlich auch als Zwischenhalter in Seilsicherungssystemen eingesetzt werden.
Wie sein Vorgänger benötigt auch der ABS-Lock III-BE Pro nur ein einziges, sauber ausgebürstetes Bohrloch zur Montage. Der Clou ist jedoch, dass der Dübel am unteren Ende nun von oben mit einem Drehmomentschlüssel aufgespreizt wird. Bei der Befestigung kommen so keine Fragen auf. Der Monteur merkt gleich: Der Sekurant sitzt!
Genauso einfach prüfen Sie die Befestigung zum Untergrund - jederzeit, aussagekräftig und ohne komplizierten Auszugstest. Denn der Zugang für den Drehmomentschlüssel bleibt auch nach Montageabschluss frei zugänglich. So wird die jährlich vorgeschriebene Überprüfung zum Kinderspiel und ist zugleich aussagekräftiger als eine Sichtprüfung.
Montagevorgaben der ETA-20/0602 beachten.
Datenblätter(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton ≥ C20/25
- Ein Bohrloch genügt
- In wenigen Minuten installiert
- Unkomplizierte jährliche Überprüfung per Drehmomentschlüssel
Diese clevere Absturzsicherung mit ETA Zulassung ist schnell verbaut und hat eine integrierte Prüfmöglichkeit. Der Flachdach-Sekurant wird vom oberen Ende aus mit einem Drehmomentschlüssel im Betonuntergrund verankert. Zuverlässig und dauerhaft.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 200 mm |
Durchmesser | 16 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Typbezeichnung | L3-BE-PRO-200-16 |
Höhe | 200 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |