Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlagpunkt ABS Lock DH05

Anschlagpunkt ABS Lock DH05
ANSHLGPKT-DACHHAKEN-DH05-(DH05-R)

Art.-Nr. 0838904343

EAN 4260336788133

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlagpunkt ABS Lock DH05

Art.-Nr. 0838904343
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
Anschlagpunkt + Leiterhaken zum Einschrauben in Dachsparren durch Aufsparrendämmung

​Sicherheitsdachhaken ABS-Lock DH05 fürs Steildach mit breiter Grundplatte zur flexiblen Ausrichtung.



Alle Sicherheitsdachhaken von ABS Safety sind gemäß DIN EN 517:2006, Typ B zertifiziert und somit in alle Richtungen belastbar. Dadurch sind die Anschlageinrichtungen in der Praxis deutlich anwenderfreundlicher, denn die Dachhaken können von jedem Punkt auf der Dachfläche ausgenutzt werden (nicht axial).


Zusätzlich haben wir den ABS-Lock DH05 in internen Fallversuchen Belastungen ausgesetzt, die einer Nutzung durch 3 Personen zu gleicher Zeit entspricht. Diesen Belastungstests hat der Dachhaken problemlos standgehalten.



Der Anschlagpunkt ABS-Lock DH05 besteht vollständig aus Edelstahl und bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, eine Leiter einzuhängen.


Zur sicheren Nutzung des Dachhakens benötigen Sie außerdem einen Auffanggurt und ein Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer.​

HinweisAbmessungen 0838904133 + 342 + 343 = Tellerkopfschrauben 8 x 160 mm
Abmessungen 0838904340 = Tellerkopfschrauben 8 x 180 mm
Abmessungen 0838904341 = Tellerkopfschrauben 8 x 200 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517:2006, Typ B

  • Anschlagpunkt + Leiterhaken

  • für tragende Holzkonstruktionen

  • Grundplatte für variable Montage

  • im Holzsparren verschraubt (auch Aufsparrendämmung)

  • Dachsparren min. 60 mm x 120 mm
Anleitung

Dank einer speziellen Grundplatte richten Sie diesen Edelstahl-Sicherheitsdachhaken variabel an der Ziegelwölbung aus. Der gekröpfte Holm überbrückt die Dachlattung. Die Montage erfolgt mit den 2 mitgelieferten Edelstahlschrauben durch die Konterlattung im Sparren.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

0 mm

EN-Norm

517-B

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzschalung

Typbezeichnung

DH05-R

Höhe

0 mm

Farbe

Oxidrot RAL 3009

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen