Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschlagpunkt ABS Lock DH04 gekröpft - DACHHAKEN-DH04-(DH04-VA-OG-R)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

Anschlagpunkt ABS Lock DH04 gekröpft - DACHHAKEN-DH04-(DH04-VA-OG-R) - 1

Anschlagpunkt ABS Lock DH04 gekröpft

Anschlagpunkt ABS Lock DH04 gekröpft
DACHHAKEN-DH04-(DH04-VA-OG-R)

Art.-Nr. 0838904132

EAN 4260336780342

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlagpunkt ABS Lock DH04 gekröpft

Art.-Nr. 0838904132

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gekröpfte Variante des Sicherheitsdachhakens ABS-Lock DH04 für Steildächer.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

0 mm

EN-Norm

517-B

Geeignet für Untergrund

Holz

Typbezeichnung

DH04-VA-OG-R

Höhe

0 mm

Farbe

Oxidrot RAL 3009

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen