Anschlagpunkt ABS Lock DH04 gekröpft
Anschlagpunkt ABS Lock DH04 gekröpft
ANSCHLGPKT-DACHHAKEN-DH04-(DH04-VA-OG-K)
Art.-Nr. 0838904332
EAN 4260486760539
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl-Sicherheitsdachhaken, getestet nach EN 517 B, zugelassen in alle Belastungsrichtungen (auch Richtung Ortgang). Inkl. Befestigungsmaterial. Zugelassen für 1 Person. Schmale, gerade Form z.B. für Schiefer- und Biberschwanzdeckungen.
Datenblätter(X)
Optimal für Ziegeldächer zum Überbrücken der Konterlattung.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 0 mm |
EN-Norm | 517-B |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Typbezeichnung | DH04-VA-OG-K |
Höhe | 0 mm |
Farbe | Kupferbraun RAL 8004 |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |