Anschlagpunkt ABS Lock DH04 flach
SICHERHEITSDACHHAKEN (DH-04-VA-F)
Art.-Nr. 0838904111
EAN 4260336780281
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl-Sicherheitsdachhaken, getestet nach EN 517 B, zugelassen in alle Belastungsrichtungen (auch Richtung Ortgang). Inkl. Befestigungsmaterial. Zugelassen für 3 Personen. Schmale, gerade Form z.B. für Schiefer- und Biberschwanzdeckungen.
Auch in den Farben rot und Antrazit erhältlich.
Datenblätter(X)
Die gerade Form des ABS-Lock® DH04 kommt als Dachhaken und Leiterhaken z. B. bei Schieferdächern mit durchgehender Schalung zum Einsatz. Mit zwei Spezialschrauben wird durch die Schalung direkt in den Sparren montiert.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 0 mm |
EN-Norm | 517-B |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Typbezeichnung | DH-04-VA-F |
Höhe | 0 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |