Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlagpunkt ABS Fensterhaken Lock II Holz

Anschlagpunkt ABS Fensterhaken Lock II Holz
ANSHLGPKT-LOCK-II-HOLZ-(L2-H-200)

Art.-Nr. 0838904346

EAN 4260486762632

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlagpunkt ABS Fensterhaken Lock II Holz

Art.-Nr. 0838904346
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
Aufnahmehülse für Anschlagpunkt ABS-Lock I zur Montage in Holzuntergründen
  • Zum Einschrauben in Holz (Balken min. 140 mm x 140 mm)

  • Die fest montierte Edelstahlhülse nimmt den transportablen Personenanschlagpunkt ABS-Lock I auf

  • Ungestörte Ästhetik durch bündigen Abschluss der Hülse mit der Decke

  • Kunststoffkappe zur Abdeckung ist im Lieferumfang enthalten

  • Zugelassen (abZ) für die Nutzung durch 2 Personen

  • Montagevorgaben der abZ (Z-14.9-688) beachten

  • DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017
Hinweis

Axialbelastung der Holzvariante ist nur bei gekonterter Version möglich!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dachdecker, Fensterabsturzsicherung

Oberfläche

Blank

Länge

200 mm

Breite

22 mm

Höhe

200 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Produktgewicht (per Stück)

573,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ABS Lock I

LOCK-I-STECKBOLZEN-(L1-1000)

Die perfekte Fensterabsturzsicherung: ein Anschlagpunkt, auf Knopfdruck abnehmbar