Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlagpuffer

Anschlagpuffer NBR
ANSHLGPUFF-NBR-SCHW-M8-D30X30MM

Art.-Nr. 4952600146

EAN 4056807471730

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlagpuffer

Art.-Nr. 4952600146

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Dämpfen des Endanschlags von Türen, Klappen, Abdeckungen, Werkstücken oder Gütern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I, B

Gewindeart x Nenndurchmesser

M8

Durchmesser Puffer (d1)

30 mm

Höhe Puffer (h1)

30 mm

Gewindelänge (l1)

7,2 mm

Werkstoff Puffer

Gummi

Werkstoff Gewinde

Stahl

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen