Anschlagkasten-Set

Anschlagkastenset ABILIT
ZB-ANSHLGKAST-SHIEBTR-ABILIT-2600-EDST

Art.-Nr. 0687917305

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anschlagkasten-Set

Art.-Nr. 0687917305

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Zimmerschiebetürbeschlag ABILIT. Optimaler seitlicher Abschluss für die Vorwandmontage bei Holz- und Glastüren
  • Mit Schaumstoff-Dichtungsband für Holztüren

  • Mit Bürstendichtungen für Glastüren

  • Mit stufenlos verstellbarem Schließblech für Holz und Glastüren mit Hakenriegelschloss

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Edelstahlfarben

Länge

2600 mm

Türhöhe max.

2550 mm

Geeignet für

Holztüren
Glastüren

Lieferumfang

1 x Anschlagkasten, 1 x Blendproifl mit Dichtung und Schließblech

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen