Anschlagkasten-Set ABILIT
Anschlagkastenset ABILIT
ANSHLGKAST-SET-SHIEBTR-ABILIT-SILBR-2600
Art.-Nr. 0687917367
EAN 4065746649605
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stufenlose Einstellung des Schließblechs
- Version für Glastüren mit Bürstendichtungen im Eintauchbereich des Türblatts
- Version für Holztüren mit Abdeckung des Eintauchbereichs
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 2600 mm |
Türhöhe max. | 2550 mm |
Geeignet für | Glastüren |
Lieferumfang | 1 x Anschlagkasten inkl. Anschlagprofil, Schließblech und Bürstendichtungen |
