Anschlag für Serienlehre Insert 3D-Band
Anschlag für Serienlehre Insert 3-D Band
ZB-ANSCHLAG-EINFRSBA3D-SERIENBOLEHR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die rationelle Verarbeitung von Insert 3D-Einfräsbändern ∅ 20 mm
Wird die Fräslehre als Serienlehre verwendet, sollte die zweite oder dritte Fräslehre so positioniert werden, dass die Distanz zwischen den Markierungen „A“ dem gewünschten Bandabstand entspricht.
Vor der ersten Verarbeitung empfehlen wir eine Probefräsung durchzuführen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
DIN-Richtung | DIN R/L |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!