Anputzleiste mit Schattenfuge und Gewebe 1-teilig
Anputzleiste Schattenfuge mit Gewebe
ANPUTZLST-GWB-SCHATTFUG-9MM-L2,4M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schattenfuge
- Optisch ansprechend (nur ca. 1 mm sichtbare weiße Kante)
- Schutz des Schaumstoffbands
Gewebe koextrudiert
Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes
Gestützte Abreißlasche verhindert das Kein Kippen des Profils
Zwei Abzugskanten (bei Breite 9 mm)
- Einfacheres Abziehen der Armierungs- und Putzschicht
- Armierungsgewebe liegt im oberen Drittel des Armierungsklebers
Wichtig! Diese Leiste ist kein Bestandteil der VDPM-Richtlinie.
Datenblätter(X)
Zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen im WDVS.
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Breite | 9 mm |
Bewegungsaufnahme min. | 2 mm |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Gewebetyp | WDVS Gewebe |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 165 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | UV-stabilisiert |
Beständigkeit gegen | Witterung |
Länge | 2,4 m |
Werkstoff Schaumstoff | Geschlossenzelliger PE-Schaum |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!