Anputzleiste mit Lippe und Gewebe, eiteilig
Anputzleiste Lippe mit Gewebe
ANPUTZLST-GWB-LIP-9MM-L2,4M
Art.-Nr. 0519551924
EAN 4052703478224
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bewegungsaufnahme > 2 mm
- Die Lippe schützt den Schaumstoff vor äußeren Einflüssen und sorgt gleichzeitig für eine ansprechende Optik
- Das koextrudierte Gewebe sorgt für eine sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes in die Anputzleiste
- Die gestützte Abreißlasche verhindert das Kippen des Profils und gewährleistet eine stabile Anwendung
Zwei Abzugskanten (bei Breite 9 mm)
- Einfacheres Abziehen der Armierungs- und Putzschicht
- Armierungsgewebe liegt im oberen Drittel des Armierungsklebers
- Entspricht den Anforderungen der Bauteilfuge (Bauteil zurückgesetzt im Wandbildner) Klassifizierung C in Deutschland
- Geeignet für Dämmstoffstärken bis 300 mm
- Geeignet für Bauteilgrößen bis 6 m²
- 600 Pa Schlagregendicht
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme über hochelastisches PE-Dichtband
- Wartungsfreier Bauteilanschluss
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Breite | 9 mm |
Bewegungsaufnahme min. | 2 mm |
Werkstoff Lippe | Thermoplastische Elastomere |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Gewebetyp | WDVS Gewebe |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 165 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | UV-stabilisiert |
Beständigkeit gegen | Witterung |
Länge | 2,4 m |
Werkstoff Schaumstoff | Geschlossenzelliger PE-Schaum |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
