Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anputzleiste mit Lippe, einteilig

Anputzleiste Lippe
ANPUTZLST-LIP-6MM-L2,4M

Art.-Nr. 0519541624

EAN 4052703478095

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anputzleiste mit Lippe, einteilig

Art.-Nr. 0519541624

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen
  • Bewegungsaufnahme >2 mm

  • Die Lippe schützt den Schaumstoff vor äußeren Einflüssen und sorgt gleichzeitig für eine ansprechende Optik

  • Die gestützte Abreißlasche verhindert das Kippen des Profils und sorgt für eine stabile Handhabung

  • Die zwei Abzugskanten (bei einer Breite von 9 mm) ermöglichen ein einfacheres Abziehen der Mörtel- und Putzschicht
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh

Werkstoff Schaumstoff

Geschlossenzelliger PE-Schaum

Haftsystem

Selbstklebend

Breite

6 mm

Länge

2,4 m

Werkstoff Lippe

Thermoplastische Elastomere

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Außenputzgewebe

GWB-AUSSENPUTZ-145G-10X10-BLAU-100M

Zur Flächenarmierung im Außenputz
x 100 m2
Innenputzgewebe

GWB-INNENPUTZ-75G-5X5-WEISS-100M

Zur Flächenarmierung im Innenputz
x 100 m2
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen