Anputzleiste Standard mit Gewebe
Anputzleiste Standard mit Gewebe
ANPUTZLST-GWB-6MM-L2,4M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bewegungsaufnahme max. 2 mm
Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes
Gewebe koextrudiert
Einfacheres Abziehen der Armierungs- und Putzschicht
- Zwei Abzugskanten (bei Breite 9 mm)
Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.
Wichtig! Diese Leiste entspricht der Klasse D oder E der VDPM-Richtlinie.
Datenblätter(X)
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Breite | 6 mm |
Bewegungsaufnahme min. | 1 mm |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Gewebetyp | WDVS Gewebe |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Ja |
Länge | 2,4 m |
Werkstoff Schaumstoff | Geschlossenzelliger PE-Schaum |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!