Anputzleiste Standard

Anputzleiste Standard
LST-9MM-L2,4M

Art.-Nr. 0519542924

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anputzleiste Standard

Art.-Nr. 0519542924

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x72 m
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Standard Anputzleiste zur Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen

Bewegungsaufnahme >2 mm

Hinweis

Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh

Werkstoff Schaumstoff

Geschlossenzelliger PE-Schaum

Haftsystem

Selbstklebend

Breite

9 mm

Länge

2,4 m

Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung

1,1 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung

1,1 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-)

1,1 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-)

1,1 mm

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

UV-Beständigkeit

Ja

Beständigkeit gegen

Witterung

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Innenputzgewebe

GWB-INNENPUTZ-75G-5X5-WEISS-100M

Zur Flächenarmierung im Innenputz
x 100 m