Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anputzdichtleiste Teleskop mit Gewebe 2-teilig

Anputzdichtleiste Teleskop mit Gewebe
ANPUTZDILST-GWB-TELESKOP-9MM-L2,4M

Art.-Nr. 0519570924

EAN 4052703655496

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anputzdichtleiste Teleskop mit Gewebe 2-teilig

Art.-Nr. 0519570924

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 60 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hohe Bewegungsaufnahme >4 mm
  • Dreidimensionale Bewegungsaufnahme (horizontal und vertikal)

  • Gestützte Abreißlasche verhindert das Kippen des Profils
Hinweis

Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.



Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen im WDVS.

Werkstoff Profil

PVC-U, schlagzäh

Werkstoff Schaumstoff

Geschlossenzelliger PE-Schaum

Breite

9 mm

Länge

2,4 m

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Gewebetyp

WDVS Gewebe

Flächengewicht Gewebe pro m²

165 g

Maschenweite

4 x 4 mm

Baustoffklasse

B1 - Schwer entflammbar

UV-Beständigkeit

UV-stabilisiert

Beständigkeit gegen

Witterung

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Innenputzgewebe

GWB-INNENPUTZ-75G-5X5-WEISS-100M

Zur Flächenarmierung im Innenputz
x 100 m2