Anputzdichtleiste 3D Reno mit Gewebe
Anputzdichtleiste 3D Reno mit Gewebe
ANPUTZDILST-GWB-3D-RENO-L240CM-B6MM
Art.-Nr. 0519554624
EAN 4068362029493
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für Großverglasungen bis 10 m², mit hoher 3D-Bewegungsaufnahme und hochwertigen TPE-Membranen für optimale Dichtung und Flexibilität
- Optimal geeignet für den Einsatz bei Renovierungen
- Sichere und dauerhafte Einbindung des koextrudierten Gewebes sorgt für hohe Stabilität
- Das Profil kippt nicht, dank der gestützten Abreißlasche
Sollte nur bei Renovierungen oder in Ausnahmefällen im Neubau verwendet werden, falls zu wenig Platz für herkömmliche Anputzdichtleisten besteht.
Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.
Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Werkstoff Schaumstoff | Geschlossenzelliger PE-Schaum |
Breite | 6 mm |
Länge | 2,4 m |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung | 3,5 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung | 2 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-) | 2 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-) | 2 mm |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Ja |