Anputzdichtleiste 3D Premium mit Gewebe
Anputzdichtleiste 3D Premium mit Gewebe
ANPUTZDILST-GWB-3D-PREMIUM-L2,4M-B10MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Großverglasungen bis 10 m²
- Hohe 3D-Bewegungsaufnahme
- Hochwertige TPE-Membrane
Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes
Gewebe koextrudiert
Kein Kippen des Profils
Gestützte Abreißlasche
Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.
Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.
Datenblätter(X)
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Werkstoff Schaumstoff | Geschlossenzelliger PE-Schaum |
Breite | 10 mm |
Länge | 2,4 m |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung | 5 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung | 2,2 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-) | 3,2 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-) | 3,2 mm |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Ja |