Anputzdichtleiste 3D Premium mit Gewebe

Anputzdichtleiste 3D Premium mit Gewebe
LSTDI-GWB-3D-PREMIUM-L1,4M-B17MM

Art.-Nr. 0519555171

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anputzdichtleiste 3D Premium mit Gewebe

Art.-Nr. 0519555171

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x35 m
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Premium Anputzdichtleiste mit sehr hoher, 3D-Bewegungsaufnahme zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen

Geeignet für Großverglasungen bis 10 m²


  • Hohe 3D-Bewegungsaufnahme

  • Hochwertige TPE-Membrane


Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes


Gewebe koextrudiert



Kein Kippen des Profils


Gestützte Abreißlasche

Hinweis

Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff Profil

PVC-U, schlagzäh

Werkstoff Schaumstoff

Geschlossenzelliger PE-Schaum

Breite

17 mm

Länge

1,4 m

Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung

8 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung

2,2 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-)

2,2 mm

Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-)

2,2 mm

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Maschenweite

4 x 4 mm

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

UV-Beständigkeit

Ja

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen