Ankerstange WIT-AS

Ankerstange WIT-AS Stahl verzinkt
DBL-(WIT-AS)-(A2K)-56-M10X160

Art.-Nr. 0903451103

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ankerstange WIT-AS

Art.-Nr. 0903451103

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Injektionssystem WIT-VM 250, Mauerwerk. Stahl verzinkt
Hinweis

Im Porenbeton ist eine Verankerung nur mit der Siebhülse WIT-SH 18/95 zulässig!

Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk + Siebhülse WIT-SH, Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Ankerstange WIT-AS kann für das Injektionssystem "ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton" verwendet werden


WIT-AS, Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

Typbezeichnung

WIT-AS

Dübeldurchmesser metrisch

M10

Festigkeitsklasse

5.8

Dübellänge (l) (l)

160 mm

Befestigungshöhe (t fix)

56 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

12 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

93 mm

Bohrernenndurchmesser Siebhülse (d 0)

18 mm

Effektive Verankerungstiefe Siebhülse (h ef)

95 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

100 mm

Passend für Siebhülse

WIT-SH 18/95

Erforderlicher Injektionsmörtel

WIT-VM 250

Zulassung

ETA-13/1040

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Siebhülse WIT-SH

DBL-(WIT-SH)-KST-18X95

Für Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk + Siebhülse WIT-SH

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen