Ankerstange WIT-AS

Ankerstange WIT-AS Stahl verzinkt
DBL-(WIT-AS)-8.8-(A2K)-120-M12X255

Art.-Nr. 0903471125

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ankerstange WIT-AS

Art.-Nr. 0903471125

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Injektionssystem WIT-VM 250, Mauerwerk. Stahl verzinkt
Hinweis

Im Porenbeton ist eine Verankerung nur mit der Siebhülse WIT-SH 18/95 zulässig!

Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk + Siebhülse WIT-SH, Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ankerstange WIT-AS kann für das Injektionssystem "ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton" verwendet werden


WIT-AS, Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

Typbezeichnung

WIT-AS

Dübeldurchmesser metrisch

M12

Festigkeitsklasse

8.8

Dübellänge (l) (l)

255 mm

Befestigungshöhe (t fix)

150 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

14 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

93 mm

Bohrernenndurchmesser Siebhülse (d 0)

18 mm

Effektive Verankerungstiefe Siebhülse (h ef)

95 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

100 mm

Passend für Siebhülse

WIT-SH 18/95

Erforderlicher Injektionsmörtel

WIT-VM 250

Zulassung

ETA-13/1040

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen