Ankerstange W-VIZ-AV Stahl verzinkt DYNAMIC
Ankerstange W-VIZ-AV/S dynamic Stahl verzinkt
DBL-(W-VIZ-AV/S DYN)-(A2K)-50-M12X185
Art.-Nr. 0905481212
EAN 4062856619474
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erforderlicher Injektionsmörtel: Betonspezialist WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- Ankerstange für Injektionssystem W-VIZ-AV/S dynamic. Einzelbefestigung: Ermüdungsrelevante Einwirkung (Dynamik), Stahl verzinkt.
- Vorsteck- und Durchsteckmontage
- Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände
- Die Geometrie der Ankerstange ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten
- Maschinelle Bohrlochreinigung: Einfaches Handling, sehr gute Bohrlochreinigung, hohe Traglasten
- Kraftkontrolliert / drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M12, M16, M20
W-VIZ/A4 dynamic nichtrostender Stahl A4 und W-VIZ/HCR dynamic hoch korrosionsbeständiger Stahl, lieferbar über Sonderbeschaffung. Passender Injektionsmörtel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
Europäische Technische Bewertung ETA-18/0979: Nachträglich eingebaute Befestigungsmittel in Beton unter ermüdungsrelevanter zyklischer Beanspruchung (Dynamik)
Datenblätter(X)
Beanspruchung der Verankerungen: Ermüdungsbeanspruchung (Anmerkung: Statische und quasi-statische Belastung gemäß ETA-04/0095).
Verankerungsgrund:
- Bewehrter und unbewehrter Normalbeton
- Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60
- Gerissener und ungerissener Beton
- Temperaturbereich -40°C bis +80°C, maximale Kurzzeit-Temperatur +80°C und maximale Langzeit-Temperatur +50°C
W-VIZ/S dynamic (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden.
Geeignet zur Befestigung von Schwenkkrane, Kranbahnen, Führungsschienen von Aufzügen, Lüftungsventilatoren, Maschinen, Schweißroboter, Förderanlagen, Verkehrsschilder an Straßen und Autobahnen, Schilderbrücken, Befestigung in Straßen- und Eisenbahntunneln etc.
Bohrloch reinigen: 2x ausblasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen. Ab M20 Bohrloch mit Druckluft unter Verwendung dr zugehörigen Druckluftdüsen ausblasen
Typbezeichnung | W-VIZ-AV/S DYNAMIC |
Dübeldurchmesser metrisch | M12 |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 100 mm |
Befestigungshöhe (t fix) | 50 mm |
Dübellänge (l) | 185 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 14 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 105 mm |
Erforderlicher Injektionsmörtel | WIT-VIZ, WIT-VIZ express |
Zulassung | ETA-18/0979 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 15 mm |