Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X110 Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X110 Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X110 Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X110
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X110 - 1
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X110 - 2
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X110 - 3
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X110 - 4

Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

Ankerstange W-VIZ-A/S Stahl verzinkt
DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X110

Art.-Nr. 0905441011
EAN 4046778367408
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
  • Durchsteckmontage (M10 bis M24) und Vorsteckmontage (M8 bis M24)

  • Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände

  • Der Injektionsdübel ist für gerissenen Beton (Betonzugzone) und ungerissenen Beton (Betondruckzone) geeignet

  • Die Bohrlöcher können im Hammerbohrverfahren (W-VIZ M8 bis M24), Absaugbohrer (W-VIZ M10 bis M24) und Diamantbohrverfahren (W-VIZ M10 bis M24) erstellt werden

  • Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände

  • Die Geometrie der Ankerstange ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten

  • Maschinelle Bohrlochreinigung: Einfaches Handling, sehr gute Bohrlochreinigung, hohe Traglasten

  • Kraftkontrolliert/drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M8, M10, M12, M16, M20 und M24

  • Die Kraftübertragung erfolgt über die mechanische Verzahnung einzelner Konen im Verbundmörtel und weiter über eine Kombination aus Halte- und Reibungskräften im Verankerungsgrund (Beton)
Hinweis

Passender Injektionsmörtel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

  • Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Bewertung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12 verwendet werden

  • Verankerung mit Europäischer Technischer Bewertung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)

  • Statische (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-statische (z. B. Geländer) Einwirkungen: M8 bis M24

  • Seismische Einwirkung, Erdbeben (Kategorie C1 + C2): M10 bis M24

  • Dübelgröße M8 bis M24: Einbau im trockenen oder nassen Beton

  • Dübelgröße M12 bis M24: Einbau in mit Wasser gefüllten Bohrlöchern (Ausnahme: W-VIZ-A 75 M12 Montage im wassergefüllten Bohrloch nicht zulässig)

  • Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

  • W-VIZ/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

  • Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprfilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken, etc.
Anleitung

Bohrloch reinigen: 2x ausblasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen


Ab M20 Bohrloch mit Druckluft unter Verwendung der zugehörigen Druckluftdüsen ausblasen

Typbezeichnung

W-VIZ-A/S

Dübeldurchmesser metrisch

M10

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

75 mm

Befestigungshöhe (t fix)

20 mm

Dübellänge (l)

110 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

12 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

80 mm

Erforderlicher Injektionsmörtel

WIT-VM 100
WIT-Express
WIT-VIZ
WIT-VIZ express

Zulassung

ETA-04/0095

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen