Ankerstange W-VIZ-A Hochkorrosionsbeständiger Stahl für Injektionssystem W-VIZ/HCR (Beton)
Ankerstange W-VIZ-A/HCR
DBL-(W-VIZ-A/HCR)-HCR-10-M10X85
Art.-Nr. 5916411001
EAN 4050641969620
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durchsteckmontage (M10 bis M24) und Vorsteckmontage (M8 bis M24)
- Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände
- Der Injektionsdübel ist für gerissenen Beton (Betonzugzone) und ungerissenen Beton (Betondruckzone) geeignet
- Die Bohrlöcher können im Hammerbohrverfahren (W-VIZ M8 bis M24), Absaugbohrer (W-VIZ M10 bis M24) und Diamantbohrverfahren (W-VIZ M10 bis M24) erstellt werden
- Ausgehärteter Injektionsmörtel dichtet das Bohrloch weitestgehend ab
- Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände
- Die Geometrie der Ankerstange ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten
- Maschinelle Bohrlochreinigung: Einfaches Handling, sehr gute Bohrlochreinigung, hohe Traglasten
- Montagesicherheit durch Aufbringen des vorgeschriebenen Drehmoments beim Verankern
- Kraftkontrolliert/drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus hoch korrosionsbeständigem Stahl
- Die Kraftübertragung erfolgt über die mechanische Verzahnung einzelner Konen im Verbundmörtel und weiter über eine Kombination aus Halte- und Reibungskräften im Verankerungsgrund (Beton)
- Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120 Brandbeanspruchung nach DIN 4102-02: 1977-09 (Einheits-Temperaturzeitkurve)
- Tunnel-Brandraumkurve, ZTV-ING: W-VIZ/HCR M8 bis M24
Passender Injektionsmörtel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
Loch bohren
Reinigungsbürsten-Ø überprüfen.
Bohrloch reinigen (2x aus blasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen), ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen.
Mischer auf Kartusche schrauben
Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen. Mörtelvorlauf nicht verwenden!
Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen
Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten
Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen
- Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120 Brandbeanspruchung nach DIN 4102-02: 1977-09 (Einheits-Temperaturzeitkurve)
- Tunnel-Brandraumkurve, ZTV-ING: W-VIZ/HCR M8 bis M24
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Datenblätter(X)
- Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Bewertung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12 verwendet werden
- Verankerung mit Europäischer Technischer Bewertung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)
- Statische (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-statische (z.B. Geländer) Einwirkungen: M8 bis M24
- Seismische Einwirkung, Erdbeben (Kategorie C1 + C2): M10 bis M24
- Dübelgröße M8 bis M24: Einbau im trockenen oder nassen Beton
- Dübelgröße M12 bis M24: Einbau in mit Wasser gefüllten Bohrlöchern (Ausnahme: W-VIZ-A 75 M12 Montage im wassergefüllten Bohrloch nicht zulässig)
- Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
- W-VIZ/HCR (hoch korrosionsbeständiger Stahl HCR) darf in besonders aggressiven Bedingungen verwendet werden. Zu diesen Bedingungen gehören, z. B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden)
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken, etc.
Bohrloch reinigen: 2x ausblasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen
Ab M20 Bohrloch mit Druckluft unter Verwendung der zugehörigen Druckluftdüsen ausblasen
Typbezeichnung | W-VIZ-A/HCR |
Dübeldurchmesser metrisch | M10 |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 60 mm |
Befestigungshöhe (t fix) | 10 mm |
Dübellänge (l) | 85 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 12 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 65 mm |
Erforderlicher Injektionsmörtel | WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ express |
Zulassung | ETA-04/0095 |
Werkstoff | Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7 |