Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ankerstange W-VI-A Stahl verzinkt

Ankerstange W-VI-A/S Stahl verzinkt
DBL-(W-VI-A/S)-(A2K)-M12X250

Art.-Nr. 0905461215
EAN 4058794046588
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
Für WIT Injektionssysteme in Beton und Mauerwerk

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:


  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127

  • Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0542

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569

  • Injektionssystem W-VI (Injektionsmörtel WIT-Express), Option 7: ETA-05/0034

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk: ETA-13/0037

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757, ETA-20/0854

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ankerstange kann für folgende Injektionssysteme verwendet werden:


  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - ungerissener Beton

  • Injektionssystem W-VI (Injektionsmörtel WIT-Express), Option 7 - ungerissener Beton

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton


W-VI-A/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Typbezeichnung

W-VI-A/S

Festigkeitsklasse

5.8

Dübeldurchmesser metrisch

M12

Dübellänge (l)

250 mm

Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0)

14 mm

Zulassung

ETA-09/0040
ETA-12/0164
ETA-05/0034
ETA-12/0569
ETA-13/0037
ETA-16/0757
ETA-17/0127
ETA-19/0542
ETA-20/0854
ETA-20/1038

Passend für Siebhülse

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen