Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ankerstange W-VI-A Edelstahl A4 - DBL-(W-VI-A/A4)-A4-M20X285 Ankerstange W-VI-A Edelstahl A4 - DBL-(W-VI-A/A4)-A4-M20X285 Ankerstange W-VI-A Edelstahl A4 - DBL-(W-VI-A/A4)-A4-M20X285 Ankerstange W-VI-A Edelstahl A4 - DBL-(W-VI-A/A4)-A4-M20X285
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Ankerstange W-VI-A Edelstahl A4 - DBL-(W-VI-A/A4)-A4-M20X285 - 1
Ankerstange W-VI-A Edelstahl A4 - DBL-(W-VI-A/A4)-A4-M20X285 - 2
Ankerstange W-VI-A Edelstahl A4 - DBL-(W-VI-A/A4)-A4-M20X285 - 3
Ankerstange W-VI-A Edelstahl A4 - DBL-(W-VI-A/A4)-A4-M20X285 - 4

Ankerstange W-VI-A Edelstahl A4

Ankerstange W-VI-A/A4 Edelstahl A4
DBL-(W-VI-A/A4)-A4-M20X285

Art.-Nr. 0905472013
EAN 4058794047011
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
Für WIT Injektionssysteme in Beton und Mauerwerk

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:


  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127

  • Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0542

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569

  • Injektionssystem W-VI (Injektionsmörtel WIT-Express), Option 7: ETA-05/0034

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk: ETA-13/0037

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757, ETA-20/0854

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ankerstange kann für folgende Injektionssysteme verwendet werden:


  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - ungerissener Beton

  • Injektionssystem W-VI (mit Injektionsmörtel WIT-Express), Option 7 - ungerissener Beton

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton


W-VI-A/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen

Typbezeichnung

W-VI-A/A4

Festigkeitsklasse

70

Dübeldurchmesser metrisch

M20

Dübellänge (l)

285 mm

Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0)

24 mm

Zulassung

ETA-09/0040
ETA-12/0164
ETA-05/0034
ETA-12/0569
ETA-17/0127
ETA-19/0542
ETA-20/1038

Werkstoff

Edelstahl A4

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen