Ankerstange W-VI-A Edelstahl A4
Ankerstange W-VI-A/A4 Edelstahl A4
DBL-(W-VI-A/A4)-A4-M16X205
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0542
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569
- Injektionssystem W-VI (Injektionsmörtel WIT-Express), Option 7: ETA-05/0034
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk: ETA-13/0037
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Datenblätter(X)
Ankerstange kann für folgende Injektionssysteme verwendet werden:
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - ungerissener Beton
- Injektionssystem W-VI (mit Injektionsmörtel WIT-Express), Option 7 - ungerissener Beton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton
W-VI-A/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen
Typbezeichnung | W-VI-A/A4 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Dübeldurchmesser metrisch | M16 |
Dübellänge (l) | 205 mm |
Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0) | 18 mm |
Zulassung | ETA-09/0040 |
Passend für Siebhülse | SH 20 x 85 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |