Ankerstange W-VD-A/S
Ankerstange W-VD-A/S Stahl verzinkt
DBL-(W-VD-A/S)-(A2K)-60-M8X150
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ankerstange mit Dachspitze und Sechskantaufnahme (ermöglicht beim Patronensystem das drehend-schlagende Setzen)
Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:
- Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8: ETA-06/0074
- Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1: ETA-21/0168
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Datenblätter(X)
Ankerstange kann für folgende Patronensysteme und Injektionssysteme verwendet werden:
- Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8 - ungerissener Beton
- Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - ungerissener Beton
W-VD-A/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
Typbezeichnung | W-VD-A/S 5.8 |
Dübeldurchmesser metrisch | M8 |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Befestigungshöhe (t fix) | 60 mm |
Dübellänge (l) | 150 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 80 mm |
Bohrernenndurchmesser Patronensystem (d 0) | 10 mm |
Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0) | 10 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 80 mm |
Zulassung | ETA-06/0074 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |