Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ankerstange W-VD-A/F W-VD-A Stahl feuerverzinkt

Ankerstange W-VD-A/F Stahl feuerverzinkt
DBL-(W-VD-A/F)-(TZN)-5.8-55-M24X300

Art.-Nr. 5915424300

EAN 4050641446671

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ankerstange W-VD-A/F W-VD-A Stahl feuerverzinkt

Art.-Nr. 5915424300

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Verbundanker-Patronensystem W-VPZ, W-VD und WIT Injektionssysteme in Beton

Ankerstange mit Dachspitze und Sechskantaufnahme (ermöglicht beim Patronensystem das drehend-schlagende Setzen)

Hinweis

Ergänzungsartikel für nicht zugelassene Anwendungen

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:


  • Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1: ETA-21/0168

  • Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8: ETA-06/0074

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127

  • Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ankerstange kann für folgende Patronensysteme und Injektionssysteme verwendet werden:


  • Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8 - ungerissener Beton

  • Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - ungerissener Beton


W-VD-A/F (Stahl feuerverzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Typbezeichnung

W-VD-A/F

Dübeldurchmesser metrisch

M24

Festigkeitsklasse

5.8

Befestigungshöhe (t fix)

55 mm

Dübellänge (l)

300 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

210 mm

Bohrernenndurchmesser Patronensystem (d 0)

28 mm

Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0)

28 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

210 mm

Zulassung

ETA-05/0034, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen