Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ankerstange W-VD-A Edelstahl A4 - DBL-(W-VD-A/A4)-A4-65-M10X165
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Ankerstange W-VD-A Edelstahl A4 - DBL-(W-VD-A/A4)-A4-65-M10X165 - 1

Ankerstange W-VD-A Edelstahl A4

Ankerstange W-VD-A/A4 Edelstahl A4
DBL-(W-VD-A/A4)-A4-65-M10X165

Art.-Nr. 5915210165
EAN 4047376680395

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Verbundanker-Patronensystem W-VPZ, W-VD und WIT Injektionssysteme in Beton
  • Nicht rostender Stahl A4

  • Ankerstange mit Dachspitze und Sechskantaufnahme (ermöglicht beim Patronensystem das drehend-schlagende Setzen)

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:


  • Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8: ETA-06/0074

  • Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1: ETA-21/0168

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ankerstange kann für folgende Patronensysteme und Injektionssysteme und verwendet werden:


  • Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8 – ungerissener Beton

  • Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 – gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 – gerissener und ungerissener Beton

  • Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 – ungerissener Beton

W-VD-A/A4 (nichtrostender Stahl A4) darf trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.

Typbezeichnung

W-VD-A/A4

Dübeldurchmesser metrisch

M10

Festigkeitsklasse

70

Befestigungshöhe (t fix)

65 mm

Dübellänge (l)

165 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

90 mm

Bohrernenndurchmesser Patronensystem (d 0)

12 mm

Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0)

12 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

90 mm

Zulassung

ETA-06/0074
ETA-09/0040
ETA-12/0164
ETA-05/0034
ETA-12/0569
ETA-17/0127
ETA-19/0543
ETA-21/0168

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen