Ankerstange W-VD-A Edelstahl A4
Ankerstange W-VD-A/A4 Edelstahl A4
DBL-(W-VD-A/A4)-A4-20-M16X165
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nicht rostender Stahl A4
- Ankerstange mit Dachspitze und Sechskantaufnahme (ermöglicht beim Patronensystem das drehend-schlagende Setzen)
Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:
- Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8: ETA-06/0074
- Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1: ETA-21/0168
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Datenblätter(X)
Ankerstange kann für folgende Patronensysteme und Injektionssysteme und verwendet werden:
- Verbundanker-Patronensystem W-VD, Option 8 – ungerissener Beton
- Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 – gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 – gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 – ungerissener Beton
W-VD-A/A4 (nichtrostender Stahl A4) darf trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.
Typbezeichnung | W-VD-A/A4 |
Dübeldurchmesser metrisch | M16 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Befestigungshöhe (t fix) | 20 mm |
Dübellänge (l) | 165 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 125 mm |
Bohrernenndurchmesser Patronensystem (d 0) | 18 mm |
Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0) | 18 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 125 mm |
Zulassung | ETA-06/0074 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |