Ankernagel 34° stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) Typ ETA-AN
Ankernagel Stahl verzinkt 34° Typ ETA-AN
NGL-ANK-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X50
Art.-Nr. 509064050
EAN 4065746762090
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nägel nach ETA 23/0251
- Passend für DIGA WO-AN 34/60 Art.-Nr. 0864 98
Datenblätter(X)
Winkelverbinder, Balkenschuhe, Kreuzverbinder, Stahlbleche und Stahlblechformteile, Sparrenpfettenanker, Sparrenfußbeschläge, Lochplatten, Flachstahlanker, Windrispenbänder etc.
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Gerillt |
Anzahl pro Palette | 80000 STK |
RoHS-konform | Ja |