Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ankernagel 34° stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) Typ ETA-AN

NGL-ANK-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X40

Art.-Nr. 509064040

EAN 4065746762076

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ankernagel 34° stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) Typ ETA-AN

Art.-Nr. 509064040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit ETA-Zulassung

Nägel nach ETA 23/0251

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Winkelverbinder, Balkenschuhe, Kreuzverbinder, Stahlbleche und Stahlblechformteile, Sparrenpfettenanker, Sparrenfußbeschläge, Lochplatten, Flachstahlanker, Windrispenbänder etc.

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

40 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Gerillt

Anzahl pro Palette

100000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen